欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SK-D13,0MM

货品编号 0617901300

EAN 4058794091342

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

货品编号 0617901300

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

快速钻削


  • 网状薄化可确保在钻孔过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。

  • 坚固的点研磨搭配短款工作长度,可在建筑工地和装配作业中使用充电钻机和有绳钻机快速钻削。

  • 高效的排屑能力。

自定心


  • 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。

良好的切削性能


  • 含钴高速钢切割材料 (M35) 含有 5% 的钴,具有更高的耐热性和硬度,可满足苛刻的要求。
产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米变为 12.7 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢和不锈钢

待加工材料

不锈钢

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

13,00 毫米

长度 (l1)

151 毫米

断屑槽长度 (l2)

101 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

汽化

切削材料

HSCo

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

2 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

自动定心

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息